Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sortiment náradia s akumulátorovou vŕtačkou/prístrojom 75 ks

Súprava náradia s ak. vŕtačkou/skrutkovačom, 75 ks
KURFIK S NARADIM AKU SKRUKOVAC 75 DIELNY

Obj. č. 096593 145

EAN 4099618410086

Cena za zvolené balenie
Sortiment náradia s akumulátorovou vŕtačkou/prístrojom 75 ks

Obj. č. 096593 145

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Súprava náradia s akumulátorovým vŕtacím skrutkovačom a bežným náradím pre mobilné použitie

Ucelená súprava


  • Vybavené najbežnejším ručným náradím

  • Obsahuje extrémne kompaktnú a výkonnú 12 V Li-ion vŕtačku/skrutkovač. Ideálny na všetky ľahké vŕtacie a skrutkovacie aplikácie

  • Obsah: 2 x nabíjateľné batérie a nabíjačka

  • Vrátane 11x HSS špirálových vrtákov v praktickom boxe


Zabalené v praktickom kufríku


  • Plastový kufrík je robustný a odolný voči nárazom a zároveň ľahký

  • Dva kovové spojovacie prvky zaisťujú odolnosť a bezpečnú prepravu

  • Už nikdy nebudete musieť hľadať náradie: Vďaka samostatným priehradkám pre každý produkt zostáva súprava vždy prehľadne usporiadaná a organizovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Súprava náradia je ideálna pre montážne práce, opravy, obrábanie dreva a kovov, ako aj pre domáce, dielenské a priemyselné inštalácie.

Počet dielov v sortimente/súprave

75 KS

Obsahuje Sortiment náradia s akumulátorovou vŕtačkou/prístrojom 75 ks:
1 x
bit pre vnútorný šesťhran

BIT VN 6HR 4 1/4 L25MM

Popis:
4palce; Dĺžka: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Množstvo: 1 x
1 x
bit pre vnútorný šesťhran

BIT VN 6HR 5 1/4 L25MM

Popis:
5mm; Dĺžka: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Množstvo: 1 x
1 x
bit TX 1/4 C 6.3 (1/4“)

BIT TX15 ZLTY 1/4 L25MM

Popis:
TX15; 15
Krátky hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 1 x
1 x
bit TX 1/4 C 6.3 (1/4“)

BIT TX20 BIELY 1/4 L25MM

Popis:
TX20; 20
Krátky hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 1 x
1 x
bit TX 1/4 C 6.3 (1/4“)

BIT TX25 CIERNY 1/4 L25MM

Popis:
TX25; 25
Krátky hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 1 x
1 x
bit TX 1/4 C 6.3 (1/4“)

BIT TX30 CERVENY 1/4 L25MM

Popis:
TX30; 30
Krátky hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 1 x
1 x
bit RW®

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Popis:
RW10; Dĺžka: 25 mm
Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
Množstvo: 1 x
1 x
bit RW®

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L25MM

Popis:
RW20; Dĺžka: 25 mm
Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
Množstvo: 1 x
1 x
bit RW®

BIT-RW30-ŽLTÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
RW30; Dĺžka: 25 mm
Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
Množstvo: 1 x
1 x
bit RW®

BIT-RW40-1/4ZO-L25MM

Popis:
RW40; Dĺžka: 25 mm
Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D10,0MM

Popis:
10.0 mm
Cenovo dostupné, robustné, oceľové, montážne vrtáky pre aplikácie do ocele s pevnosťou do 850 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D2,0MM

Popis:
2.0 mm
Cenovo dostupné, robustné, oceľové, montážne vrtáky pre aplikácie do ocele s pevnosťou do 850 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D2,5MM

Popis:
2.5 mm
Cenovo dostupné, robustné, oceľové, montážne vrtáky pre aplikácie do ocele s pevnosťou do 850 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D3,0MM

Popis:
3.0 mm
Cenovo dostupné, robustné, oceľové, montážne vrtáky pre aplikácie do ocele s pevnosťou do 850 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D3,5MM

Popis:
3.5 mm
Cenovo dostupné, robustné, oceľové, montážne vrtáky pre aplikácie do ocele s pevnosťou do 850 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D4,0MM

Popis:
4.0 mm
Cenovo dostupné, robustné, oceľové, montážne vrtáky pre aplikácie do ocele s pevnosťou do 850 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D4,5MM

Popis:
4.5 mm
Cenovo dostupné, robustné, oceľové, montážne vrtáky pre aplikácie do ocele s pevnosťou do 850 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D5,0MM

Popis:
5.0 mm
Cenovo dostupné, robustné, oceľové, montážne vrtáky pre aplikácie do ocele s pevnosťou do 850 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D5,5MM

Popis:
5.5 mm
Cenovo dostupné, robustné, oceľové, montážne vrtáky pre aplikácie do ocele s pevnosťou do 850 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D6,0MM

Popis:
6.0 mm
Cenovo dostupné, robustné, oceľové, montážne vrtáky pre aplikácie do ocele s pevnosťou do 850 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D8,0MM

Popis:
8.0 mm
Cenovo dostupné, robustné, oceľové, montážne vrtáky pre aplikácie do ocele s pevnosťou do 850 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Prepínacia račňa 1/4, s prepínaním chodu

RACNA 1/4 72 ZUBOV

Množstvo: 1 x
1 x
Nástrčný metrický kľúč 1/4 krátke

KLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW4

Popis:
4palce; Dĺžka: 22 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Nástrčný metrický kľúč 1/4 krátke

KLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW5

Popis:
5palcov; Dĺžka: 22 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Nástrčný metrický kľúč 1/4 krátke

KLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW6

Popis:
6palcov; Dĺžka: 22 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Nástrčný metrický kľúč 1/4 krátke

KLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW7

Popis:
7palcov; Dĺžka: 22 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Nástrčný metrický kľúč 1/4 krátke

KLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW8

Popis:
8palcov; Dĺžka: 22 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Nástrčný metrický kľúč 1/4 krátke

KLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW9

Popis:
9 mm; Dĺžka: 22 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Nástrčný metrický kľúč 1/4 krátke

KLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW10

Popis:
10 mm; Dĺžka: 22 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Nástrčný metrický kľúč 1/4 krátke

KLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW11

Popis:
11 mm; Dĺžka: 22 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Nástrčný metrický kľúč 1/4 krátke

KLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW12

Popis:
12palcov; Dĺžka: 22 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Nástrčný metrický kľúč 1/4 krátke

KLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW13

Popis:
13 mm; Dĺžka: 22 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Nástrčný metrický kľúč 1/4 krátke

KLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW14

Popis:
14palcov; Dĺžka: 22 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Nástrčný metrický kľúč 1/4 krátke

KLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW5,5

Popis:
5,5 mm; Dĺžka: 22 mm
Množstvo: 1 x
1 x
uhlový predlžovací nadstavec 1/4

PREDLZENIE 1/4 L100MM

Popis:
100 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Kardanový kĺb 1/4 s brzdeným kĺbom na fixáciu určenej polohy

KLB KARDANOVY 1/4

Popis:
Druh upnutia: Vonkajší štvorhran
Množstvo: 1 x
1 x
Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV®

KLUC OCKO VIDLICOVY SW8

Popis:
8palcov
Krátky tvar, nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®
Množstvo: 1 x
1 x
Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV®

KLUC OCKO VIDLICOVY SW10

Popis:
10 mm
Krátky tvar, nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®
Množstvo: 1 x
1 x
Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV®

KLUC OCKO VIDLICOVY SW11

Popis:
11 mm
Krátky tvar, nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®
Množstvo: 1 x
1 x
Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV®

KLUC OCKO VIDLICOVY SW12

Popis:
12palcov
Krátky tvar, nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®
Množstvo: 1 x
1 x
Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV®

KLUC OCKO VIDLICOVY SW13

Popis:
13 mm
Krátky tvar, nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®
Množstvo: 1 x
1 x
Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV®

KLUC OCKO VIDLICOVY SW14

Popis:
14palcov
Krátky tvar, nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®
Množstvo: 1 x
1 x
Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV®

KLUC OCKO VIDLICOVY SW17

Popis:
17 mm
Krátky tvar, nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®
Množstvo: 1 x
1 x
Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV®

KLUC OCKO VIDLICOVY SW19

Popis:
19 mm
Krátky tvar, nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®
Množstvo: 1 x
1 x
Vodoinštalatérske kliešte DIN ISO 8976

KLIESTE INSTALATERSKE

Popis:
Min./max. rozsah upnutia: 10-30 mm; Dĺžka: 250 mm
Kazetový kĺb, 7 x prestaviteľný
Množstvo: 1 x
1 x
Vreckové meracie pásmo

PASMO MERACIE VRECKOVE 3M 16MM

Popis:
Rozsah merania dĺžky max.: 3 m
Vysokokvalitné meracie pásmo s plastovým krytom na jednoduché meranie všetkých meracích rozsahov.
Množstvo: 1 x
1 x
Kombinované kliešte DIN ISO 5746

KLIESTE KOMBINOVANE CIERNE/CERV. L180MM

Popis:
180 mm
Na uchopenie, držanie a strihanie mäkkých a tvrdých drôtov a káblov
Množstvo: 1 x
1 x
Sada imbusových kľúčov 9 ks

SADA UHL.KLUCOV 9-DIELNA

Popis:
Šesťhranný otvor; 9 KS; Content mm 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
V plastovom držiaku, krátka verzia
Množstvo: 1 x
1 x
Rezací nôž s posúvačom, s 1-zložkovou rukoväťou

NOZ OREZAVACI CERVENY H18MM L160MM

Popis:
18 mm; 160 mm
S automatickým zaistením čepele pre pohodlnú obsluhu jednou rukou
Množstvo: 1 x
1 x
Zámočnícke kladivo Nemecký dizajn podľa DIN 1041

KLADIVO ZAMOCNICKE 400G DIN1041

Popis:
Hmotnosť kladiva: 400 g
Dvojitá jaseňová rukoväť
Množstvo: 1 x
1 x
Akumulátorový vŕtací skrutkovač BS 12-A

SKRUTKOVAC AKUMULATOROVY VRTACI BS 12-A

Popis: Mimoriadne kompaktný, výkonný 12 V lítium-iónový vŕtací skrutkovač. Ideálny na všetky ľahké vŕtacie a skrutkovacie aplikácie
Množstvo: 1 x
2 x
Nabíjateľný lítium-iónový akumulátor Pre nástroje Würth, 12 V

AKUMULATOR 12V/2,0AH

Popis:
2 Ah
Kompaktný akumulátor 12 V
Množstvo: 2 x
1 x
Nabíjačka AL 40-LI

NABIJACKA AL40-LI

Popis:
12 V
Množstvo: 1 x
1 x
Plochý skrutkovač s okrúhlym driekom

SKRUTKOVAC PL DRAZKA 1,2X6,5X150

Popis:
1,2 x 6,5 mm; Dĺžka ostria: 150 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Množstvo: 1 x
1 x
Plochý skrutkovač S okrúhlym driekom

SKRUTKOVAC PL DRAZKA 0,6X3,5X100

Popis:
0,6 x 3,5 mm; Dĺžka ostria: 100 mm
Slim, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač PH S okrúhlou stopkou

SKRUTKOVAC PH1X80

Popis:
PH1; Dĺžka ostria: 80 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač PH S okrúhlou stopkou

SKRUTKOVAC PH2X100

Popis:
PH2; Dĺžka ostria: 100 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač s 1/4m bitom so štvorcovým profilom na konci rukoväte

SKRUTKOVAC 1/4 4HR L225MM

Popis:
1/4 palca
Okrúhla, lesklo pochrómovaná, priebežná stopka s uchytením pre štvorcové objímky
Množstvo: 1 x
1 x
Plochý bit

BIT PLOCH DRAZKA 0,8X5,5 1/4 L25MM

Popis:
Dĺžka: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
C 6,3 (1/4")
Množstvo: 1 x
1 x
bit PH 1/4 S farebným rozlíšením

BIT PH1 ZLTY 1/4 L25MM

Popis:
PH1; Dĺžka: 25 mm
S farebným rozlíšením
Množstvo: 1 x
1 x
bit PH 1/4 S farebným rozlíšením

BIT PH2 BIELY 1/4 L25MM

Popis:
PH2; Dĺžka: 25 mm
S farebným rozlíšením
Množstvo: 1 x
1 x
bit PZ 1/4 C 6.3

BIT PZ1 MODRY 1/4 L25MM

Popis:
PZ1; Dĺžka: 25 mm
Krátky hrot pre skrutky POZIDRIV
Množstvo: 1 x
1 x
bit PZ 1/4 C 6.3

BIT PZ2 CIERNY 1/4 L25MM

Popis:
PZ2; Dĺžka: 25 mm
Krátky hrot pre skrutky POZIDRIV
Množstvo: 1 x
1 x
Spojovací prvok 1/4 DIN 7427

ADAPTER PRE BITY 4HR 1/4 X6HR 1/4

Popis:
1/4 palca
Practical adapter for many tools
Množstvo: 1 x
1 x
Univerzálny držiak 1/4 S manžetou z nehrdzavejúcej ocele, poistným krúžkom a permanentným magnetom

DRZIAK BITOV MAGN 1/4 L74MM

Popis:
74 mm
Množstvo: 1 x
1 x
bit pre vnútorný šesťhran

BIT VN 6HR 3 1/4 L25MM

Popis:
3palce; Dĺžka: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie